{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SUMOCHAM | |
Execuţie | 1,5×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | concav; convex; Pachet pentru alezare; Alezare transversală | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | da | |
Interval ⌀ Dc | 16 mm - 16,9 mm | |
Lungime utilă L1 | 24 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Lungimea cozii Ls | 50 mm | |
Denumire articol Iscar | DCN 160-024-20A-1.5D | |
Denumirea producătorului | DCN 160-024-20A-1.5D | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 231702 16 | |
EAN / GTIN | 7291075290523 | |
Număr producător | 3202498 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM Element de bază Coadă Weldon DCN A 16
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
251,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
251,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Răcire interioară | da | da |
Coadă tip | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ cozii Ds | 20 | 20 |
Lungimea cozii Ls | 50 | 50 |
Lungime utilă L1 | 24 | 26 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |