{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SUMOCHAM | |
Execuţie | 1,5×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | concav; convex; Pachet pentru alezare; Alezare transversală | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | da | |
Interval ⌀ Dc | 32 mm - 32,9 mm | |
Lungime utilă L1 | 48 mm | |
⌀ cozii Ds | 32 mm | |
Lungimea cozii Ls | 60 mm | |
Denumire articol Iscar | DCN 320-048-32A-1.5D | |
Denumirea producătorului | DCN 320-048-32A-1.5D | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 231702 32 | |
EAN / GTIN | 7291075290677 | |
Număr producător | 3203169 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM Element de bază Coadă Weldon DCN A 32
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
583,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
518,00 €
342,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 |
Utilizare găurire | concav ;convex ;Pachet pentru alezare ;Alezare transversală | Condiţionat găurire transversală ;Condiţionat găurire în set ;Condiţionat ieşire oblică ;Condiţionat centruire oblică |
Răcire interioară | da | da |
Coadă tip | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ cozii Ds | 32 | 32 |
Lungimea cozii Ls | 60 | 60 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |