{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SUMOCHAM | |
Execuţie | 1,5×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | concav; convex; Pachet pentru alezare; Alezare transversală | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | da | |
Interval ⌀ Dc | 12 mm - 12,4 mm | |
Lungime utilă L1 | 18 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Lungimea cozii Ls | 48 mm | |
Denumire articol Iscar | DCN 120-018-16A-1.5D | |
Denumirea producătorului | DCN 120-018-16A-1.5D | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 231702 12 | |
EAN / GTIN | 7291075290486 | |
Număr producător | 3202494 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM Element de bază Coadă Weldon DCN A, 1,5×D, Referinţă: 12
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
225,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
247,20 €
149,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
284,28 €
171,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Interval ⌀ Dc | 12 mm - 12,4 mm | 12 mm - 12,5 mm | 12 mm - 12,5 mm |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Execuţie | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D |
Răcire interioară | da | da | da |
Coadă tip | ISO 9766 | ISO 9766 | Con Morse |
Lungime utilă L1 | 18 mm | 18,8 mm | 18,8 mm |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |