{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SUMOCHAM | |
Execuţie | 1,5×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | concav; convex; Pachet pentru alezare; Alezare transversală | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | da | |
Interval ⌀ Dc | 13 mm - 13,4 mm | |
Lungime utilă L1 | 20 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Lungimea cozii Ls | 48 mm | |
Denumire articol Iscar | DCN 130-020-16A-1.5D | |
Denumirea producătorului | DCN 130-020-16A-1.5D | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 231702 13 | |
EAN / GTIN | 7291075290493 | |
Număr producător | 3202495 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM Element de bază Coadă Weldon DCN A, 1,5×D, Referinţă: 13
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
238,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
223,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
255,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
290,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Interval ⌀ Dc | 13 mm - 13,4 mm | 13 mm - 13,49 mm | 13 mm - 17,5 mm | 13 mm - 17,5 mm |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Execuţie | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D |
Răcire interioară | da | da | da | da |
Coadă tip | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Con Morse |
Lungime utilă L1 | 20 mm | 21 mm | 26 mm | 26 mm |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |