{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SUMOCHAM | |
Execuţie | 1,5×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | concav; convex; Pachet pentru alezare; Alezare transversală | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | da | |
Interval ⌀ Dc | 15 mm - 15,9 mm | |
Lungime utilă L1 | 23 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Lungimea cozii Ls | 50 mm | |
Denumire articol Iscar | DCN 150-023-20A-1.5D | |
Denumirea producătorului | DCN 150-023-20A-1.5D | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 231702 15 | |
EAN / GTIN | 7291075290516 | |
Număr producător | 3202497 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM Element de bază Coadă Weldon DCN A 15
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
251,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
244,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 |
Execuţie | 1,5×D | 1,5×D |
Răcire interioară | da | da |
Coadă tip | ISO 9766 | ISO 9766 |
Lungimea cozii Ls | 50 | 50 |
Lungime utilă L1 | 23 | 24 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |