{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SUMOCHAM | |
Execuţie | 1,5×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | concav; convex; Pachet pentru alezare; Alezare transversală | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | da | |
Interval ⌀ Dc | 22 mm - 22,9 mm | |
Lungime utilă L1 | 33 mm | |
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Lungimea cozii Ls | 56 mm | |
Denumire articol Iscar | DCN 220-033-25A-1.5D | |
Denumirea producătorului | DCN 220-033-25A-1.5D | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 231702 22 | |
EAN / GTIN | 7291075290592 | |
Număr producător | 3202609 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM Element de bază Coadă Weldon DCN A, 1,5×D, Referinţă: 22
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
366,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
353,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 |
Execuţie | 1,5×D | 1,5×D |
Utilizare găurire | concav; convex; Pachet pentru alezare; Alezare transversală | Condiţionat găurire transversală; Condiţionat găurire în set; Condiţionat ieşire oblică; Condiţionat centruire oblică |
Răcire interioară | da | da |
Coadă tip | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ cozii Ds | 25 mm | 25 mm |
Lungime utilă L1 | 33 mm | 35 mm |