ISCAR SUMOCHAM Element de bază Coadă Weldon DCN A 8,5

Cod articol: 231702 8,5
Produs nou
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Referinţă Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Execuţie: 1,5×D
  • Coadă tip: ISO 9766
  • Utilizare găurire: concav; convex; Pachet pentru alezare; Alezare transversală
  • Număr de dinţi Z: 2
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SUMOCHAM
Execuţie 1,5×D
Coadă tip ISO 9766
Utilizare găurire concav; convex; Pachet pentru alezare; Alezare transversală
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară da
Interval ⌀ Dc 8,5 mm - 8,9 mm
Lungime utilă L1 13 mm
⌀ cozii Ds 12 mm
Lungimea cozii Ls 45 mm
Denumire articol Iscar DCN 085-013-12A-1.5D
Denumirea producătorului DCN 085-013-12A-1.5D
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 231702 8,5
EAN / GTIN 7291075290721
Număr producător 3203331

Descriere

Execuţie:

Sistem de găurire cu cap interschimbabil SUMOCHAM pentru prelucrare foarte eficientă a găurilor cu tăișuri interschimbabile. Mecanism de prindere unic pentru fixarea comodă a inserției de tăiere fără șurub de prindere suplimentar. Utilizare versatilă a materialelor datorită programului cuprinzător de inserții de tăiere. Stabilitate optimă a sculei cu canale de răcire răsucite simultan pentru concentricitate ridicată și cea mai mică cursă axială posibilă a găurii de foraj. Alte versiuni disponibile: element de bază cu tijă rotundă, element de bază pentru prelucrarea șanfrenurilor pe alezaje atunci când este atașat un inel de șanfrenare, element de bază utilizat în special la strunguri cu mai multe axe, cu cap glisant și de producție.
Clasa de toleranță: IT8-IT9, concentricitate: 0,03 mm.

Aplicaţie:

Cu inserții de tăiere Cod 231740231790.

Livrare:

Corp de bază cu cheie de montare pentru inserții de tăiere.

Notă:

  • Selectați strategia cu viteze de tăiere medii și viteze de avans mari.
  • Fără avans rapid și fără inversare a axului în timpul retragerii.
  • Găurirea suprafețelor convexe / concave: este necesară o rază de curbură > 15 × DC pentru reducerea vitezei de avans cu până la 50%.
  • Pentru găurile perforate în cruce, diametrul maxim permis este de 1/4 din diametrul nominal DC.
  • Alezările în grup necesită condiții stabile, reducând spațiile dintre elementele piesei de prelucrat.
  • Sunt posibile intrarea și ieșirea alezajului înclinat până la o înclinare de 7° cu avans redus (aprox. 20-30%).
  • Convenție de desemnare: DCN [mărime]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
    Exemple:
    Cod 231702 6 DCN 060-009-12A-1.5D
    Cod 231705 6 DCN 060-018-12A-3D