{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | DOVEIQMILL | |
⌀ tăişului DC | 125 mm | |
Număr de dinţi Z | 12 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 50 grad | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 4,6 mm | |
⌀ exterior maxim Dmax | 134,4 mm | |
Lungimea totală Lges | 63 mm | |
⌀ orificiu prindere | 40 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SYHU0704.. | |
Denumirea producătorului | IQ845 FSY D125-12-40-R07 | |
Tip produs | Freză frontală |
Cod articol | 222500 125/12 | |
EAN / GTIN | 7291075311440 | |
Număr producător | 3106531 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Freză pentru suprafață DOVEIQMILL, cu alezaj, ⌀ DC / număr de dinți Z: 125/12mm
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
1.120,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
1.191,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
840,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ orificiu prindere | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Răcire interioară | da | da | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SYHU0704.. | SN.U; ON.U | SE.T1305; XEEW1305 |
Tip de coadă | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj |
⌀ tăişului DC | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Unghi de reglare κ | 50 grad | 45 grad | 45 grad |
Tip produs | Freză frontală | Freză frontală | Freză frontală |