{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | DOVEIQMILL | |
⌀ tăişului DC | 80 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 50 grad | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 4,6 mm | |
⌀ exterior maxim Dmax | 89,4 mm | |
Lungimea totală Lges | 50 mm | |
⌀ orificiu prindere | 27 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SYHU0704.. | |
Denumirea producătorului | IQ845 FSY D080-06-27-R07 | |
Tip produs | Freză frontală |
Cod articol | 222500 80/6 | |
EAN / GTIN | 7291075311396 | |
Număr producător | 3106526 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Freză pentru suprafață DOVEIQMILL, cu alezaj, ⌀ DC / număr de dinți Z: 80/6mm
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
631,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
495,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
493,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
491,31 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
463,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ orificiu prindere | 27 mm | 27 mm | 27 mm | ||
Răcire interioară | da | da | da | da | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SYHU0704.. | OF.. 050405 | SE.T1305; XEEW1305 | ||
Tip de coadă | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj |
⌀ tăişului DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm | ||
Împărţirea tăişului | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal |
Tip produs | Freză frontală | Freză frontală | Freză frontală | Freză frontală | Freză frontală |