{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | DOVEIQMILL | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SYHU 0704ADN-MM | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | IC830 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Avans fz per dinte | 0,18 mm | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 8 | |
Geometrie | ADN-MM | |
Grosime plăcuţă E | 4,76 mm | |
Denumirea producătorului | IQ845 SYHU 0704ADN-MM IC830 | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |
Cod articol | 222513 ST1400 | |
EAN / GTIN | 7291075311808 | |
Număr producător | 5607526 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
La cerere
În stoc
3.754 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
27,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
22,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Numărul de schimbări / tăişuri | 8 | 8 |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SYHU 0704ADN-MM | SNMU 14T7 ANER |
Grosime plăcuţă E | 4,76 | 7 |
Materialul sculei | Carbură | Carbura |
Categorie | IC830 | HB7510 |
Avans fz per dinte | 0,18 | 0,25 |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |