{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | DOVEIQMILL | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SYHU 0704ADTN | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | IC810 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Avans fz per dinte | 0,25 mm | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 8 | |
Geometrie | ADTN | |
Grosime plăcuţă E | 4,76 mm | |
Denumirea producătorului | IQ845 SYHU 0704ADTN IC810 | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |
Cod articol | 222520 GGG | |
EAN / GTIN | 7291075311754 | |
Număr producător | 5607521 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
SYHU 0704ADTN, IC810, Tip: GGG
La cerere
În stoc
190 livrabil imediat
26,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.741 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
18,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
15,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
508 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
15,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
12,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Rază la colţ | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SYHU 0704ADTN | SOMT 120508 PDER | SOMT 083604 PDER |
Grosime plăcuţă E | 4,76 mm | 5,56 mm | 3,6 mm |
Materialul sculei | Carbură | Carbura | Carbura |
Categorie | IC810 | HB7730 | HB7730 |
Avans fz per dinte | 0,25 mm | 0,2 mm | 0,15 mm |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare | Plăcuţă amovibilă pentru frezare | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |