{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | DOVEIQMILL | |
⌀ tăişului DC | 50 mm | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 50 grad | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 4,6 mm | |
⌀ exterior maxim Dmax | 59,4 mm | |
Lungimea totală Lges | 40 mm | |
⌀ orificiu prindere | 22 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SYHU0704.. | |
Denumirea producătorului | IQ845 FSY D050-04-22-R07 | |
Tip produs | Freză frontală |
Cod articol | 222500 50/4 | |
EAN / GTIN | 7291075311358 | |
Număr producător | 3106522 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Freză pentru suprafață DOVEIQMILL, cu alezaj, ⌀ DC / număr de dinți Z: 50/4mm
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
478,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
398,61 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
357,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
360,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
336,81 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
⌀ orificiu prindere | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Lungimea totală Lges | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Răcire interioară | da | da | da | da | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SYHU0704.. | POMX 10T5.. | OF.. 050405 | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
Tip de coadă | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj |
⌀ tăişului DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |