{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | DOVEIQMILL | |
⌀ tăişului DC | 50 mm | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 50 grad | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 4,6 mm | |
⌀ exterior maxim Dmax | 59,4 mm | |
Lungimea totală Lges | 40 mm | |
⌀ orificiu prindere | 22 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SYHU0704.. | |
Denumirea producătorului | IQ845 FSY D050-05-22-R07 | |
Tip produs | Freză frontală |
Cod articol | 222500 50/5 | |
EAN / GTIN | 7291075311365 | |
Număr producător | 3106523 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Freză pentru suprafață DOVEIQMILL, cu alezaj, ⌀ DC / număr de dinți Z: 50/5mm
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
513,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat
371,83 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
437,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
406,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
526,33 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
413,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
381,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
⌀ orificiu prindere | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Răcire interioară | da | da | da | da | da | nu | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SYHU0704.. | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U | SE.. 1204.. | SN.U; ON.U | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
Tip de coadă | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj |
⌀ tăişului DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Împărţirea tăişului | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal |