TwinCut Freză frontală la 45° pas larg 50/3 mm

Cod articol: 213410 50/3
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Număr de dinţi Z: 3
  • Unghi de reglare κ: 45
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TwinCut
⌀ tăişului DC 50 mm
Număr de dinţi Z 3
Tip de coadă cu alezaj
Unghi de reglare κ 45 grad
Împărţirea tăişului inegal
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
⌀ exterior maxim Dmax pentru plăcuţe ON.U 61,8 mm
⌀ exterior maxim Dmax pentru plăcuţe SN.U 65,2 mm
Lungimea totală Ltot pentru plăcuţe SN.U 40 mm
Lungimea totală Ltot pentru plăcuţe ON.U 38,3 mm
⌀ orificiu prindere 22 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă SN.U; ON.U
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219898 (15IP; 3,8 Nm)
Portplăcuţă 219897
Şurub de strângere pentru portplăcuţă 219899
Tip produs Freză frontală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 213410 50/3
EAN / GTIN 4045197605429
Număr producător 213410 50/3

Descriere

Execuţie:

De la ⌀ 160 mm pentru portscule conform DIN 2079 cu 4 găuri de fixare suplimentare şi fără răcire interioară.

Aplicaţie:

Cu plăcuţe octogonale bilaterale (ON.U) sau plăcuţe pătrate bilaterale (SN.U).

Piese de schimb:

Portplăcuţa Cod 219897 se poate utiliza cu ambele tipuri de plăcuţe amovibile.

Notă:

GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 3,8 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 15IP.
Nu este permisă echiparea combinată a ON.U şi SN.U.