SNMU 14T7 ANER, HB7520, Tip: ST900

Cod articol: 213446 ST900

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    27,36 € / buc.
  • de la 10 buc.
    22,80 € / buc.
La cerere
În stoc
507 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SNMU 14T7 ANER
Tip ST900
Categorie HB7520
Materialul sculei Carbura
Adâncime maximă de aşchiere ap max 6 mm
Avans fz per dinte 0,3 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 8
Grosime plăcuţă E 7 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 213446 ST900
EAN / GTIN 4045197605979
Număr producător 213446 ST900

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
300
Oţel < 750 N/mm²
P
280
Oţel < 900 N/mm²
P
260
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Pe ambele părţi cu 2×4 tăişuri.

Recomandare:

Pentru suprafeţe de cea mai bună calitate, alegeţi toleranţa E a plăcuţelor împreună cu plăcuţă(-e) lată(-e) pentru finisare.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,5 ... 1×D / ap max