SNMU 14T7 ANER UNI

Cod articol: 213466 UNI

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    26,88 € / buc.
  • de la 10 buc.
    22,40 € / buc.
La cerere
În stoc
481 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SNMU 14T7 ANER
Tip UNI
Categorie HB7520
Materialul sculei Carbura
Adâncime maximă de aşchiere ap max 6 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 8
Grosime plăcuţă E 7 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 213466 UNI
EAN / GTIN 4045197606402

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
280
Oţel < 750 N/mm²
P
260
Oţel < 900 N/mm²
P
240
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Pe ambele părţi cu 2×4 tăişuri.

Recomandare:

Pentru suprafeţe de cea mai bună calitate, alegeţi toleranţa E a plăcuţelor împreună cu plăcuţă(-e) lată(-e) pentru finisare.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,5 ... 1×D / ap max

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule