ONMU 05T6 ANER UNI

Cod articol: 213438 UNI

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    25,92 € / buc.
  • de la 10 buc.
    21,60 € / buc.
La cerere
În stoc
509 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă ONMU 05T6 ANER
    Tip UNI
    Categorie HB7520
    Materialul sculei Carbura
    Adâncime maximă de aşchiere ap max 3 mm
    Numărul de schimbări / tăişuri 16
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 213438 UNI
    EAN / GTIN 4045197605962
    Număr producător 213438 UNI

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    280
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    260
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    240
    INOX < 900 N/mm²
    M
    140
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Uni
     
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Pe ambele părţi cu 2×8 tăişuri.

    Recomandare:

    Pentru suprafeţe de cea mai bună calitate, alegeţi toleranţa E a plăcuţelor împreună cu plăcuţă(-e) lată(-e) pentru finisare.

    Notă:

    Valori de referinţă pentru ae = 0,5 ... 1×D / ap max

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături