TwinCut Freză frontală la 45° pas normal, cu alezaj, ⌀ D / număr de dinţi Z: 63/5mm

Cod articol: 213415 63/5
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Număr de dinţi Z: 5
  • Unghi de reglare κ: 45
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TwinCut
⌀ tăişului DC 63 mm
Număr de dinţi Z 5
Tip de coadă cu alezaj
Unghi de reglare κ 45 grad
Împărţirea tăişului inegal
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
⌀ exterior maxim Dmax pentru plăcuţe ON.U 74,8 mm
⌀ exterior maxim Dmax pentru plăcuţe SN.U 78,2 mm
Lungimea totală Ltot pentru plăcuţe SN.U 40 mm
Lungimea totală Ltot pentru plăcuţe ON.U 38,3 mm
⌀ orificiu prindere 22 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă SN.U; ON.U
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219898 (15IP; 3,8 Nm)
Portplăcuţă 219897
Şurub de strângere pentru portplăcuţă 219899
Tip produs Freză frontală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 213415 63/5
EAN / GTIN 4045197605498
Număr producător 213415 63/5

Descriere

Execuţie:

De la ⌀ 160 mm pentru portscule conform DIN 2079 cu 4 găuri de fixare suplimentare şi fără răcire interioară.

Aplicaţie:

Cu plăcuţe octogonale bilaterale (ON.U) sau plăcuţe pătrate bilaterale (SN.U).

Piese de schimb:

Portplăcuţa Cod 219897 se poate utiliza pentru ambele tipuri de plăcuţe amovibile.

Notă:

GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 3,8 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 15IP.
Nu este permisă echiparea combinată a ON.U şi SN.U.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


TwinCut Freză frontală la 45° pas normal, cu alezaj, ⌀ D / număr de dinţi Z: 63/5mm

TwinCut Freză frontală la 45° pas normal, cu alezaj, ⌀ D / număr de dinţi Z: 63/5mm

La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
564,44 €
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
496,46 €
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat
469,68 €
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
633,45 €
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
469,68 €
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
449,08 €
336,00 €
Număr de dinţi Z 5 4 6 6 6 6
⌀ orificiu prindere 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
Răcire interioară da da da da nu da
Plăcuţă amovibilă compatibilă SN.U; ON.U SN.U; ON.U SE.. 1204.. SN.U; ON.U SE.. 1204.. SE.T1305; XEEW1305
Tip de coadă cu alezaj cu alezaj cu alezaj cu alezaj cu alezaj cu alezaj
⌀ tăişului DC 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm
Tip produs Freză frontală Freză frontală Freză frontală Freză frontală Freză frontală Freză frontală