{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 63 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 45 grad | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ exterior maxim Dmax | 75 mm | |
Lungimea totală Lges | 40 mm | |
⌀ orificiu prindere | 22 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SE.. 1204.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Tip produs | Freză frontală |
Cod articol | 214200 63/6 | |
EAN / GTIN | 4045197131423 | |
Număr producător | 214200 63/6 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Cap de frezat frontal la 45° cu tăiş pe dreapta, cu alezaj, ⌀ D / număr de dinţi Z: 63/6mm
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
469,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
633,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
469,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat
449,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
⌀ orificiu prindere | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Răcire interioară | da | da | nu | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SE.. 1204.. | SN.U; ON.U | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
Tip de coadă | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj |
⌀ tăişului DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Tip produs | Freză frontală | Freză frontală | Freză frontală | Freză frontală |