{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 160 mm | |
Număr de dinţi Z | 12 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 45 grad | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ exterior maxim Dmax | 173 mm | |
Lungimea totală Lges | 63 mm | |
⌀ orificiu prindere | 40 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SE.. 1204.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Tip produs | Freză frontală |
Cod articol | 214200 160/12 | |
EAN / GTIN | 4045197131515 | |
Număr producător | 214200 160/12 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Cap de frezat frontal la 45° cu tăiş pe dreapta, cu alezaj, ⌀ D / număr de dinţi Z: 160/12mm
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
1.056,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
988,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală Lges | 63 mm | 63 mm |
Răcire interioară | da | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
Tip de coadă | cu alezaj | cu alezaj |
⌀ tăişului DC | 160 mm | 160 mm |
Strategie de aşchiere | MTC | MTC |
Tip produs | Freză frontală | Freză frontală |