{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 100 mm | |
Număr de dinţi Z | 8 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 45 grad | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ exterior maxim Dmax | 113 mm | |
Lungimea totală Lges | 50 mm | |
⌀ orificiu prindere | 32 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SE.. 1204.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Tip produs | Freză frontală |
Cod articol | 214200 100/8 | |
EAN / GTIN | 4045197131478 | |
Număr producător | 214200 100/8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cap de frezat frontal la 45° cu tăiş pe dreapta 100/8 mm
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
627,27 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
634,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
585,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
634,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 8 | 8 | 8 | 8 |
⌀ orificiu prindere | 32 | 32 | 32 | 32 |
Lungimea totală Lges | 50 | 50 | 50 | 50 |
Răcire interioară | da | nu | da | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SE.. 1204.. | SE.. 1204.. | SE.T1305 ;XEEW1305 | POMX 10T5.. |
⌀ tăişului DC | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tip produs | Freză frontală | Freză frontală | Freză frontală | Freză frontală |