SEKT 1204 AFTN ST900

Cod articol: 214242 ST900

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    14,28 € / buc.
  • de la 10 buc.
    11,90 € / buc.
La cerere
În stoc
3.358 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă SEKT 1204 AFTN
    Tip ST900
    Categorie HB7525
    Materialul sculei Carbura
    Avans fz per dinte 0,19 mm
    Numărul de schimbări / tăişuri 4
    Grosime plăcuţă E 4,76 mm
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 214242 ST900
    EAN / GTIN 4045197553881
    Număr producător 214242 ST900

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    290
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    200
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    170
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    160
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    150
    INOX < 900 N/mm²
    M
    190
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    GG(G)
    K
    130
    Uni
     
    Ulei
     
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     
    Uscat
     
    Aer
     

    Descriere

    Notă:

    Valori de referinţă pentru ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături