Cap de frezat frontal la 45°, cu alezaj, ⌀ D / număr de dinţi Z: 63/5mm

Cod articol: 214202 63/5
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Număr de dinţi Z: 5
  • Unghi de reglare κ: 45
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Strategie de aşchiere: MTC

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 63 mm
Număr de dinţi Z 5
Tip de coadă cu alezaj
Unghi de reglare κ 45 grad
Împărţirea tăişului inegal
Strategie de aşchiere MTC
⌀ exterior maxim Dmax 76 mm
Lungimea totală Lges 48 mm
⌀ orificiu prindere 22 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă SE.. 1204..
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219848 (20IP; 5,7 Nm)
Standard Normă de fabricaţie
Tip produs Freză frontală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 214202 63/5
EAN / GTIN 4067263001904
Număr producător 214202 63/5

Descriere

Execuţie:

Fără răcire interioară.

Notă:

GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 5,7 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 20IP.