Cap de frezat frontal la 45° cu tăiş pe dreapta, cu alezaj, ⌀ D / număr de dinţi Z: 125/7mm

Cod articol: 214200 125/7
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Număr de dinţi Z: 7
  • Unghi de reglare κ: 45
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: MTC
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 125 mm
Număr de dinţi Z 7
Tip de coadă cu alezaj
Unghi de reglare κ 45 grad
Împărţirea tăişului inegal
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere MTC
Schimbare sculă PowerCard
⌀ exterior maxim Dmax 138 mm
Lungimea totală Lges 63 mm
⌀ orificiu prindere 40 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă SE.. 1204..
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Tip produs Freză frontală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 214200 125/7
EAN / GTIN 4045197702357
Număr producător 214200 125/7

Descriere

Notă:

GARANT Şurubelniţă dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 5,7 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 20IP.