Cap de frezat frontal la 45° cu tăiş pe dreapta 40/3 mm

Cod articol: 214200 40/3
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Număr de dinţi Z: 3
  • Unghi de reglare κ: 45
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: MTC
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 40 mm
Număr de dinţi Z 3
Tip de coadă cu alezaj
Unghi de reglare κ 45 grad
Împărţirea tăişului inegal
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere MTC
Schimbare sculă PowerCard
⌀ exterior maxim Dmax 53 mm
Lungimea totală Lges 40 mm
⌀ orificiu prindere 16 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă SE.. 1204..
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Tip produs Freză frontală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 214200 40/3
EAN / GTIN 4045197702326
Număr producător 214200 40/3

Descriere

Notă:

GARANT Şurubelniţă dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 5,7 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 20IP.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Inserţii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături