{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Hi5 | |
⌀ tăişului DC | 100 mm | |
Număr de dinţi Z | 8 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ D3 | 80,78 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 2,2 mm | |
Lungimea totală Lges | 50 mm | |
⌀ orificiu prindere | 32 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | POMX 10T5.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219889 (20IP; 5,7 Nm) | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Tip produs | Freză frontală |
Cod articol | 213110 100/8 | |
EAN / GTIN | 4062406058463 | |
Număr producător | 213110 100/8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Freză pentru avansuri foarte mari Hi5, cu alezaj, ⌀ D / număr de dinţi Z: 100/8mm
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
634,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
627,27 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
634,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
585,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 8 | 8 | 8 | 8 |
⌀ orificiu prindere | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Lungimea totală Lges | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | POMX 10T5.. | SE.. 1204.. | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
Tip de coadă | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj |
⌀ tăişului DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Tip produs | Freză frontală | Freză frontală | Freză frontală | Freză frontală |