Freză pentru avansuri foarte mari Hi5, cu alezaj, ⌀ D / număr de dinţi Z: 66/5mm

Cod articol: 213110 66/5
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Număr de dinţi Z: 5
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Hi5
⌀ tăişului DC 66 mm
Număr de dinţi Z 5
Tip de coadă cu alezaj
Împărţirea tăişului inegal
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
⌀ D3 46,6 mm
Adâncime maximă de aşchiere ap max 2,2 mm
Lungimea totală Lges 50 mm
⌀ orificiu prindere 27 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă POMX 10T5..
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219889 (20IP; 5,7 Nm)
Unghi de reglare κ 90 grad
Tip produs Freză frontală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 213110 66/5
EAN / GTIN 4045197725684
Număr producător 213110 66/5

Descriere

Descriere:

Freză pentru avansuri foarte mari ultraperformantă, cu tăiş special.
Deosebit de silenţioasă datorită distanţei dintre dinţi.
Utilizabilă şi pentru semifiniţie.
Eficienţă a costurilor datorită plăcuţei amovibile cu 5 tăişuri.

Notă:

GARANT şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 5,7 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 20IP.