Freză pentru avansuri foarte mari Hi5 125/10 mm

Cod articol: 213110 125/10
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Număr de dinţi Z: 10
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Hi5
    ⌀ tăişului DC 125 mm
    Număr de dinţi Z 10
    Tip de coadă cu alezaj
    Împărţirea tăişului inegal
    Răcire interioară da
    Schimbare sculă PowerCard
    ⌀ D3 105,85 mm
    Adâncime maximă de aşchiere ap max 2,2 mm
    Lungimea totală Lges 63 mm
    ⌀ orificiu prindere 40 mm
    Plăcuţă amovibilă compatibilă POMX 10T5..
    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219889 (20IP; 5,7 Nm)
    Unghi de reglare κ 90 grad
    Tip produs Freză frontală

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 213110 125/10
    EAN / GTIN 4062406058470
    Număr producător 213110 125/10

    Descriere

    Descriere:

    Freză pentru avansuri foarte mari ultraperformantă, cu tăiş special.
    Deosebit de silenţioasă datorită distanţei dintre dinţi.
    Utilizabilă şi pentru semifiniţie.
    Eficienţă a costurilor datorită plăcuţei amovibile cu 5 tăişuri.

    Notă:

    GARANT şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 5,7 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 20IP.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături