POMX 10T5ZEER M ST900

Cod articol: 213169 ST900

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    19,92 € / buc.
  • de la 10 buc.
    16,60 € / buc.
La cerere
În stoc
1.634 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă POMX 10T5ZEER M
Tip ST900
Categorie HB9525
Materialul sculei Carbura
Rază de programare la ap max 4,8 mm
Avans fz per dinte 1,1 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 5
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 213169 ST900
EAN / GTIN 4045197714183
Număr producător 213169 ST900

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
420
Oţel < 750 N/mm²
P
400
Oţel < 900 N/mm²
P
380
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Model stabil al plăcii (grosime = 5,9 mm).
Geometrie pozitivă pentru avansuri foarte mari.
Lungime tăiş plan: 2 mm pentru o calitate ridicată a suprafeţei.
Rentabilitate specială prin 5 tăieri.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,5 … 1×D / ap max = 2,2 mm.