TwinCut Freză frontală la 45° pas îngust 100/10 mm

Cod articol: 213420 100/10
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Număr de dinţi Z: 10
  • Unghi de reglare κ: 45
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TwinCut
⌀ tăişului DC 100 mm
Număr de dinţi Z 10
Tip de coadă cu alezaj
Unghi de reglare κ 45 grad
Împărţirea tăişului inegal
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
⌀ exterior maxim Dmax pentru plăcuţe ON.U 111,8 mm
⌀ exterior maxim Dmax pentru plăcuţe SN.U 115,2 mm
Lungimea totală Ltot pentru plăcuţe SN.U 50 mm
Lungimea totală Ltot pentru plăcuţe ON.U 48,3 mm
⌀ orificiu prindere 32 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă SN.U; ON.U
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219898 (15IP; 3,8 Nm)
Portplăcuţă 219897
Şurub de strângere pentru portplăcuţă 219899
Tip produs Freză frontală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 213420 100/10
EAN / GTIN 4045197716859
Număr producător 213420 100/10

Descriere

Execuţie:

De la ⌀ 160 mm pentru portscule conform DIN 2079 cu 4 găuri de fixare suplimentare şi fără răcire interioară.

Aplicaţie:

Cu plăcuţe octogonale bilaterale (ON.U) sau plăcuţe pătrate bilaterale (SN.U).

Piese de schimb:

Portplăcuţa Cod 219897 se poate utiliza cu ambele tipuri de plăcuţe amovibile.

Notă:

GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 3,8 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 15IP.
Nu este permisă echiparea combinată a ON.U şi SN.U.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


TwinCut Freză frontală la 45° pas îngust 100/10 mm

TwinCut Freză frontală la 45° pas îngust 100/10 mm

La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
966,14 €
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
676,71 €
Număr de dinţi Z 10 10
⌀ orificiu prindere 32 32
Răcire interioară da da
Plăcuţă amovibilă compatibilă SN.U ;ON.U SE.T1305 ;XEEW1305
Tip de coadă cu alezaj cu alezaj
⌀ tăişului DC 100 100
Tip produs Freză frontală Freză frontală

Produse potrivite

Inserţii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături