Softcut® Freză frontală ultraperformantă 45° GARANT 100/10 mm

Cod articol: 213555 100/10
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / Număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Număr de dinţi Z: 10
  • Unghi de reglare κ: 45
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: MTC
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Softcut®
    ⌀ tăişului DC 100 mm
    Număr de dinţi Z 10
    Tip de coadă cu alezaj
    Unghi de reglare κ 45 grad
    Împărţirea tăişului inegal
    Răcire interioară da
    Strategie de aşchiere MTC
    Schimbare sculă PowerCard
    ⌀ exterior maxim Dmax 112,2 mm
    Lungimea totală Lges 50 mm
    ⌀ orificiu prindere 32 mm
    Plăcuţă amovibilă compatibilă SE.T1305; XEEW1305
    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219833 (15IP; 3,0 Nm)
    Tip produs Freză frontală

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 213555 100/10
    EAN / GTIN 4045197953650
    Număr producător 213555 100/10

    Descriere

    Execuţie:

    Număr mare de tăişuri pentru productivitate maximă. Stabilitate mărită pentru o tăiere uşoară şi un consum de energie redus. Silenţiozitate ridicată datorită geometriei individuale a sculei.

    Notă:

    Folosiţi şurubelniţa dinamometrică TQ GARANT Cod 211750 3,0 cu tijă Cod 674252 15IP.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături