SEET 1305 AGSR INOX

Cod articol: 213586 INOX

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    16,08 € / buc.
  • de la 10 buc.
    13,40 € / buc.
La cerere
În stoc
702 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă SEET 1305 AGSR
    Tip INOX
    Categorie HB8630
    Materialul sculei Carbura
    Avans fz per dinte 0,22 mm
    Numărul de schimbări / tăişuri 4
    Grosime plăcuţă E 5,56 mm
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 213586 INOX
    EAN / GTIN 4045197806178
    Număr producător 213586 INOX

    Tabel de aplicaţii

    INOX < 900 N/mm²
    M
    170
    INOX > 900 N/mm²
    M
    130
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Grosimea plăcuţelor este întărită pentru exigenţe de aşchiere ridicate. Protejate împotriva uzurii cu cel mai modern strat de acoperire.

    Notă:

    Pentru suprafeţe de cea mai bună calitate folosiţi împreună cu Cod 213596 UNI.
    Valori de referinţă pentru ae =0,5... 1×D / apmax = 4mm.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături