Softcut® Freză frontală ultraperformantă 45° GARANT 125/12 mm

Cod articol: 213555 125/12
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / Număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Număr de dinţi Z: 12
  • Unghi de reglare κ: 45
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: MTC
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Softcut®
    ⌀ tăişului DC 125 mm
    Număr de dinţi Z 12
    Tip de coadă cu alezaj
    Unghi de reglare κ 45 grad
    Împărţirea tăişului inegal
    Răcire interioară da
    Strategie de aşchiere MTC
    Schimbare sculă PowerCard
    ⌀ exterior maxim Dmax 137,3 mm
    Lungimea totală Lges 63 mm
    ⌀ orificiu prindere 40 mm
    Plăcuţă amovibilă compatibilă SE.T1305; XEEW1305
    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219833 (15IP; 3,0 Nm)
    Tip produs Freză frontală

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 213555 125/12
    EAN / GTIN 4045197953674
    Număr producător 213555 125/12

    Descriere

    Execuţie:

    Număr mare de tăişuri pentru productivitate maximă. Stabilitate mărită pentru o tăiere uşoară şi un consum de energie redus. Silenţiozitate ridicată datorită geometriei individuale a sculei.

    Notă:

    Folosiţi şurubelniţa dinamometrică TQ GARANT Cod 211750 3,0 cu tijă Cod 674252 15IP.

    Descărcări și documente

    Comparați cu produse similare

    Acest articol


    Recomandări


    Softcut® Freză frontală ultraperformantă 45° GARANT  125/12 mm

    Softcut® Freză frontală ultraperformantă 45° GARANT 125/12 mm

    La cerere
    În stoc
    16 livrabil imediat
    835,33 €
    La cerere
    În stoc
    23 livrabil imediat
    1.185,53 €
    Număr de dinţi Z 12 12
    ⌀ orificiu prindere 40 40
    Răcire interioară da da
    Plăcuţă amovibilă compatibilă SE.T1305 ;XEEW1305 SN.U ;ON.U
    Tip de coadă cu alezaj cu alezaj
    Unghi de reglare κ 45 45
    Tip produs Freză frontală Freză frontală

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături