SEMT 1305 AGSR, HB7520, Tip: ST900

Cod articol: 213568 ST900
Reducere
12,90 €
Preț valabil până la 3 ian. 2025

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    9,24 € 12,90 € / buc.
  • de la 10 buc.
    7,70 € 10,75 € / buc.
La cerere
În stoc
844 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SEMT 1305 AGSR
Tip ST900
Categorie HB7520
Materialul sculei Carbura
Avans fz per dinte 0,2 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Grosime plăcuţă E 5,56 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 213568 ST900
EAN / GTIN 4045197941015
Număr producător 213568 ST900

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
240
Oţel < 750 N/mm²
P
200
Oţel < 900 N/mm²
P
180
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Grosimea plăcuţelor este întărită pentru exigenţe de aşchiere ridicate. Protejate împotriva uzurii cu cel mai modern strat de acoperire.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae =0,5... 1×D / apmax = 4mm.