{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | TwinCut | |
⌀ tăişului DC | 125 mm | |
Număr de dinţi Z | 12 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 45 grad | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ exterior maxim Dmax pentru plăcuţe ON.U | 136,8 mm | |
⌀ exterior maxim Dmax pentru plăcuţe SN.U | 140,2 mm | |
Lungimea totală Ltot pentru plăcuţe SN.U | 63 mm | |
Lungimea totală Ltot pentru plăcuţe ON.U | 61,3 mm | |
⌀ orificiu prindere | 40 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SN.U; ON.U | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
Portplăcuţă | 219897 | |
Şurub de strângere pentru portplăcuţă | 219899 | |
Tip produs | Freză frontală |
Cod articol | 213420 125/12 | |
EAN / GTIN | 4045197716866 | |
Număr producător | 213420 125/12 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
TwinCut Freză frontală la 45° pas îngust, cu alezaj, ⌀ D / număr de dinţi Z: 125/12mm
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
1.191,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
840,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ orificiu prindere | 40 mm | 40 mm |
Răcire interioară | da | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SN.U; ON.U | SE.T1305; XEEW1305 |
Tip de coadă | cu alezaj | cu alezaj |
⌀ tăişului DC | 125 mm | 125 mm |
Unghi de reglare κ | 45 grad | 45 grad |
Tip produs | Freză frontală | Freză frontală |