Descriere:
Freze de frezat cu WSP, diametru de smulgere, partea mașinii (DCONMS) 22 mm, diametru (DC/DCX) 55,8 mm, număr de corpuri de tăiere (CICT) 9, diametru butuc (DHUB) 48 mm, lungime totală (OAL) 40 mm
Caracteristică:
- Tipul arborelui A
- Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 22 mm
- Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
- Diametrul de aşchiere (DC): 50 mm
- Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 55.8 mm
- Diametru de aşchiere maxim (DCX): 55.8 mm
- Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
- Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 9
- Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2.6 mm
- Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 48 mm
- Codificare Standard a plăcuţei (MIID): IQ845 SYHU 0503ADN-ML
- Lungime totală (OAL): 40 mm
- Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 50 Grade