SYHU 0704ADN ST900

Cod articol: 222511 ST900
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
390 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie DOVEIQMILL
    Cod ISO Plăcuţă amovibilă SYHU 0704ADN
    Rază la colţ 0,8 mm
    Categorie IC830
    Materialul sculei Carbură
    Avans fz per dinte 0,2 mm
    Numărul de schimbări / tăişuri 8
    Geometrie ADN
    Grosime plăcuţă E 4,76 mm
    Denumirea producătorului IQ845 SYHU 0704ADN IC830
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 222511 ST900
    EAN / GTIN 7291075311747
    Număr producător 5607373

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    200
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    170
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    160
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    140
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    130
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Tăiș interschimbabil bilateral cu 8 muchii așchietoare. Teșitură plană pentru calități înalte ale suprafețelor Unghi de așchiere pozitiv pentru o spargere optimă a așchiilor.

    Notă:

    Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.
    Valori de referință pentru ae = 0,6 … 1,0 × D / ap max = 4,6 mm.