{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | DOVEIQMILL | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SYHU 0704DN-MM | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | IC808 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 8 | |
Geometrie | ADN-MM | |
Grosime plăcuţă E | 4,76 mm | |
Denumirea producătorului | IQ845 SYHU 0704ADN-MM IC808 | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |
Cod articol | 222522 UNI | |
EAN / GTIN | 7291075311761 | |
Număr producător | 5607522 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
SYHU 0704DN-MM, IC808, Tip: UNI
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
26,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.002 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
27,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
22,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 8 | 8 |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SYHU 0704DN-MM | SNMU 14T7 ANER |
Grosime plăcuţă E | 4,76 mm | 7 mm |
Materialul sculei | Carbură | Carbura |
Categorie | IC808 | HB7520 |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |