SYHU 0704ADN-P ALU

Cod articol: 222510 ALU
Produs nou
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
410 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie DOVEIQMILL
Cod ISO Plăcuţă amovibilă SYHU 0704ADN-P
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie IC28
Materialul sculei Carbură
Avans fz per dinte 0,25 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 8
Geometrie ADN-P
Grosime plăcuţă E 4,76 mm
Denumirea producătorului IQ845 SYHU 0704ADN-P IC28
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 222510 ALU
EAN / GTIN 7291075311822
Număr producător 5667874

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
500
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
480
Alu > 10% Si
N
400
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Tăiș interschimbabil bilateral cu 8 muchii așchietoare. Teșitură plană pentru calități înalte ale suprafețelor Unghi de așchiere pozitiv pentru o spargere optimă a așchiilor.

Notă:

Valori de referință pentru ae = 0,6 … 1,0 × D / ap max = 4,6 mm.
Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


SYHU 0704ADN-P  ALU

SYHU 0704ADN-P ALU

La cerere
În stoc
410 livrabil imediat
20,30 €
La cerere
În stoc
301 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
27,48 €
de la 10  Bucăți
22,90 €
Numărul de schimbări / tăişuri 8 8
Cod ISO Plăcuţă amovibilă SYHU 0704ADN-P SNEU 14T7 ANER
Grosime plăcuţă E 4,76 7
Materialul sculei Carbură Carbura
Categorie IC28 HU7810
Avans fz per dinte 0,25 0,23
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături