SNEU 14T7 ANER ALU

Cod articol: 213444 ALU

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    27,00 € / buc.
  • de la 10 buc.
    22,50 € / buc.
La cerere
În stoc
301 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă SNEU 14T7 ANER
    Tip ALU
    Categorie HU7810
    Materialul sculei Carbura
    Adâncime maximă de aşchiere ap max 6 mm
    Avans fz per dinte 0,23 mm
    Numărul de schimbări / tăişuri 8
    Grosime plăcuţă E 7 mm
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 213444 ALU
    EAN / GTIN 4045197662897
    Număr producător 213444 ALU

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    750
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    750
    Alu > 10% Si
    N
    500
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Pe ambele părţi cu 2×4 tăişuri.

    Recomandare:

    Pentru suprafeţe de cea mai bună calitate, alegeţi toleranţa E a plăcuţelor împreună cu plăcuţă(-e) lată(-e) pentru finisare.

    Notă:

    Valori de referinţă pentru ae = 0,5 ... 1×D / ap max

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături