{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | DOVEIQMILL | |
⌀ tăişului DC | 100 mm | |
Număr de dinţi Z | 10 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 50 grad | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 4,6 mm | |
⌀ exterior maxim Dmax | 109,4 mm | |
Lungimea totală Lges | 50 mm | |
⌀ orificiu prindere | 32 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SYHU0704.. | |
Denumirea producătorului | IQ845 FSY D100-10-32-R07 | |
Tip produs | Freză frontală |
Cod articol | 222500 100/10 | |
EAN / GTIN | 7291075311426 | |
Număr producător | 3106529 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Freză pentru suprafață DOVEIQMILL, cu alezaj, ⌀ DC / număr de dinți Z: 100/10mm
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
1.000,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
655,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
767,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
966,14 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
676,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 10 | 5 | 7 | 10 | 10 |
⌀ orificiu prindere | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Răcire interioară | da | da | da | da | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SYHU0704.. | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U | SE.T1305; XEEW1305 |
Tip de coadă | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj |
⌀ tăişului DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Tip produs | Freză frontală | Freză frontală | Freză frontală | Freză frontală | Freză frontală |