{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | DOVEIQMILL | |
⌀ tăişului DC | 63 mm | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 50 grad | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 4,6 mm | |
⌀ exterior maxim Dmax | 72,4 mm | |
Lungimea totală Lges | 40 mm | |
⌀ orificiu prindere | 22 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SYHU0704.. | |
Denumirea producătorului | IQ845 FSY D063-05-22-R07 | |
Tip produs | Freză frontală |
Cod articol | 222500 63/5 | |
EAN / GTIN | 7291075311372 | |
Număr producător | 3106524 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Freză pentru suprafață DOVEIQMILL, cu alezaj, ⌀ DC / număr de dinți Z: 63/5mm
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
587,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
471,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
477,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
429,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
426,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ orificiu prindere | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 27 mm | 22 mm |
Lungimea totală Lges | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 50 mm | 40 mm |
Răcire interioară | da | da | da | da | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SYHU0704.. | SE.. 1203.. | SD.. 0903 | POMX 10T5.. | OF.. 050405 |
Tip de coadă | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj |
⌀ tăişului DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Tip produs | Freză frontală | Freză frontală | Freză frontală | Freză frontală | Freză frontală |