{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 63 mm | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 45 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ D3 | 71 mm | |
⌀ exterior maxim Dmax | 71,2 mm | |
Lungimea totală Lges | 40 mm | |
⌀ orificiu prindere | 22 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 134 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 140 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 1,5 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,47 mm | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 60,5 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SD.. 0903 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219809 (8IP; 1,5 Nm) | |
Tip produs | Freză frontală |
Cod articol | 214400 63/5 | |
EAN / GTIN | 4045197131768 | |
Număr producător | 214400 63/5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cap de frezat frontal la 45° 63/5 mm
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
477,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
471,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
426,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 5 | 5 | 5 |
Lungimea totală Lges | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Răcire interioară | da | da | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SD.. 0903 | SE.. 1203.. | OF.. 050405 |
Tip de coadă | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj |
⌀ tăişului DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Tip produs | Freză frontală | Freză frontală | Freză frontală |