{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | DOVEIQMILL | |
⌀ tăişului DC | 160 mm | |
Număr de dinţi Z | 11 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 50 grad | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 4,6 mm | |
⌀ exterior maxim Dmax | 169,4 mm | |
Lungimea totală Lges | 63 mm | |
⌀ orificiu prindere | 40 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SYHU0704.. | |
Denumirea producătorului | IQ845 FSY D160-11-40-R07 | |
Tip produs | Freză frontală |
Cod articol | 222500 160/11 | |
EAN / GTIN | 7291075311457 | |
Număr producător | 3106532 |