Freză frontală la 43° tip Octo 80/6 mm

Cod articol: 213300 80/6
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Număr de dinţi Z: 6
  • Unghi de reglare κ: 43
  • Utilizarea frezei: Prelucrare înclinată
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ tăişului DC 80 mm
    Număr de dinţi Z 6
    Tip de coadă cu alezaj
    Unghi de reglare κ 43 grad
    Utilizarea frezei Prelucrare înclinată
    Împărţirea tăişului inegal
    Răcire interioară da
    Schimbare sculă PowerCard
    ⌀ exterior maxim Dmax 89 mm
    Lungimea totală Lges 50 mm
    ⌀ orificiu prindere 27 mm
    Plăcuţă amovibilă compatibilă OF.. 050405
    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219808 (15IP; 3,8 Nm)
    Unghi de reglare κ 43 grad
    Tip produs Freză frontală

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 213300 80/6
    EAN / GTIN 4045197702029
    Număr producător 213300 80/6

    Descriere

    Execuţie:

    Freză frontală la 43° cu posibilitatea utilizării de până la 8 tăişuri pentru fiecare plăcuţă amovibilă.

    Aplicaţie:

    Suprafeţele obţinute sunt de o calitate superioară datorită geometriei pozitive deosebite. Freză frontală cu aşchiere fină.

    Notă:

    Pentru a utiliza toate cele 8 tăişuri, plăcuţa amovibilă trebuie să fie mereu răsucită în direcţia indicată.
    Valori de referinţă pentru ae = 0,5 ... 1×D.
    ap max 2,2 mm: (Z = 8),
    ap max 3,5 mm: (Z = 7).
    GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 3,8 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 15IP.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături