Freză frontală la 43° tip Octo 40/5 mm

Cod articol: 213300 40/5
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Număr de dinţi Z: 5
  • Unghi de reglare κ: 43
  • Utilizarea frezei: Prelucrare înclinată
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 40 mm
Număr de dinţi Z 5
Tip de coadă cu alezaj
Unghi de reglare κ 43 grad
Utilizarea frezei Prelucrare înclinată
Împărţirea tăişului inegal
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
⌀ exterior maxim Dmax 49 mm
Lungimea totală Lges 40 mm
⌀ orificiu prindere 16 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă OF.. 050405
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219808 (15IP; 3,8 Nm)
Unghi de reglare κ 43 grad
Tip produs Freză frontală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 213300 40/5
EAN / GTIN 4045197130990
Număr producător 213300 40/5

Descriere

Execuţie:

Freză frontală la 43° cu posibilitatea utilizării de până la 8 tăişuri pentru fiecare plăcuţă amovibilă.

Aplicaţie:

Suprafeţele obţinute sunt de o calitate superioară datorită geometriei pozitive deosebite. Freză frontală cu aşchiere fină.

Notă:

Pentru a utiliza toate cele 8 tăişuri, plăcuţa amovibilă trebuie să fie mereu răsucită în direcţia indicată.
Valori de referinţă pentru ae = 0,5 ... 1×D.
ap max 2,2 mm: (Z = 8),
ap max 3,5 mm: (Z = 7).
GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 3,8 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 15IP.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Inserţii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături