OFMT 050405 TR, HB7525, Tip: ST900

Cod articol: 213320 ST900

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    19,44 € / buc.
  • de la 10 buc.
    16,20 € / buc.
La cerere
În stoc
6.582 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă OFMT 050405 TR
Tip ST900
Rază la colţ 0,5 mm
Categorie HB7525
Materialul sculei Carbura
Avans fz per dinte 0,17 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 8
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 213320 ST900
EAN / GTIN 4045197454935
Număr producător 213320 ST900

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
280
Oţel < 750 N/mm²
P
260
Oţel < 900 N/mm²
P
200
Oţel < 1100 N/mm²
P
135
Oţel < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
145
GG(G)
K
170
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe amovibile extrem de stabile conform normelor ISO, sinterizate cu mare precizie şi ascuţite. Substraturile cu granulaţie fină le conferă tenacitate şi rezistenţă mare la uzură.