Freză frontală la 43° tip Octo 32/3 mm

Cod articol: 213300 32/3
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Număr de dinţi Z: 3
  • Unghi de reglare κ: 43
  • Utilizarea frezei: Prelucrare înclinată
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 32 mm
Număr de dinţi Z 3
Tip de coadă cu alezaj
Unghi de reglare κ 43 grad
Utilizarea frezei Prelucrare înclinată
Împărţirea tăişului inegal
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
⌀ exterior maxim Dmax 41 mm
Lungimea totală Lges 40 mm
⌀ orificiu prindere 16 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă OF.. 050405
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219808 (15IP; 3,8 Nm)
Unghi de reglare κ 43 grad
Tip produs Freză frontală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 213300 32/3
EAN / GTIN 4045197701992
Număr producător 213300 32/3

Descriere

Execuţie:

Freză frontală la 43° cu posibilitatea utilizării de până la 8 tăişuri pentru fiecare plăcuţă amovibilă.

Aplicaţie:

Suprafeţele obţinute sunt de o calitate superioară datorită geometriei pozitive deosebite. Freză frontală cu aşchiere fină.

Notă:

Pentru a utiliza toate cele 8 tăişuri, plăcuţa amovibilă trebuie să fie mereu răsucită în direcţia indicată.
Valori de referinţă pentru ae = 0,5 ... 1×D.
ap max 2,2 mm: (Z = 8),
ap max 3,5 mm: (Z = 7).
GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 3,8 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 15IP.