{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 125 mm | |
Număr de dinţi Z | 8 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 43 grad | |
Utilizarea frezei | Prelucrare înclinată | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ exterior maxim Dmax | 134 mm | |
Lungimea totală Lges | 63 mm | |
⌀ orificiu prindere | 40 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | OF.. 050405 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Unghi de reglare κ | 43 grad | |
Tip produs | Freză frontală |
Cod articol | 213300 125/8 | |
EAN / GTIN | 4045197702043 | |
Număr producător | 213300 125/8 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Freză frontală la 43° tip Octo 125/8 mm
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
728,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
929,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 8 | 8 |
⌀ orificiu prindere | 40 mm | 40 mm |
Răcire interioară | da | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | OF.. 050405 | SN.U; ON.U |
Tip de coadă | cu alezaj | cu alezaj |
⌀ tăişului DC | 125 mm | 125 mm |
Tip produs | Freză frontală | Freză frontală |