{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 7,1 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 30,4 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HE cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 41 mm | |
Lungimea totală L | 79 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,18 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122508 7,1 | |
EAN / GTIN | 4045197835826 | |
Număr producător | 122508 7,1 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Burghiu tip Whistle-Notch din carbură monobloc DIN 6535 HE 7,1
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
46,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
29,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat
51,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
132,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Execuţie | 4×D | 4×D | 6×D | 8×D |
Inel colorat | verde | verde | verde | verde |
Lungimea totală L | 79 | 79 | 91 | 114 |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 | Normă de fabricaţie |
Coadă tip | DIN 6535 HE cu h6 | DIN 6535 HE cu h6 | DIN 6535 HE cu h6 | DIN 6535 HE cu h6 |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 |